カテゴリ

  • 保管用品(31)
  • 物流用品(22)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • 友屋(48)
  • アズワン(128)
  • ササガワ(12)
  • TKG(5)
  • ノーブランド(4)
  • カンテック(11)
  • 常磐精工(1,461)
  • イトーキ(779)
  • ODELIC(オーデリック)(540)
  • Panasonic(パナソニック)(357)
  • DAIKO(大光電機)(221)
  • コイズミ(199)
  • トレード(177)
  • オカムラ(岡村製作所)(152)
  • 三菱電機(108)
  • 田島メタルワーク(82)
  • ENDO(遠藤照明)(53)
  • サンプラテック(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アクリル 台」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵マスク保管庫 12人用 TRUSCO防塵マスク保管庫 12人用TRUSCO
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
防塵マスクを一括保管できる収納庫です。アクリル扉タイプで衝撃にも強いプロ仕様です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。上下共に取手のみでカギは付いていません。
用途防塵マスクの保管に。トラスコ品番394-2324幅(mm)450ホワイト高さ(mm)1200奥行(mm)350収納数マスク:12枚収納枚数(枚)マスク12(2列6段)
ピットレスローリフト ジャバラ付 TRUSCOピットレスローリフト ジャバラ付TRUSCO
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式トラスコ品番684-2220材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)530電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4テーブル高さ(mm)80~610モーター出力(kW)0.55均等荷重(kg)500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050高圧ホース(m)2上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz)操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト ジャバラ付TRUSCO
469,800税込516,780
1台
30日以内出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 アクリル扉スライド棚タイプ TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 アクリル扉スライド棚タイプTRUSCO
369,800税込406,780
1台
31日以内出荷
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として材質スチールネオグレー高さ(mm)2100タイプ単体型奥行(mm)571間口(mm)900均等積載量(kg/段)40有効間口(mm)840最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)150
中量ボルトレス棚”M3型” 連結型 アクリル扉スライド棚タイプ TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 連結型 アクリル扉スライド棚タイプTRUSCO
299,800税込329,780
1台
31日以内出荷
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として材質スチールネオグレー高さ(mm)2100タイプ連結型奥行(mm)571間口(mm)900均等積載量(kg/段)40有効間口(mm)840最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)150
ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) アクリル戸タイプ TRUSCOツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) アクリル戸タイプTRUSCO
369,800税込406,780
1台
7日以内出荷
ホルダにセーフティーロックを付け、ツーリングがホルダーから抜けないように設計されています。
グリーン、ホルダー:グリーン奥行(mm)620機構セーフティロック有り均等積載量(kg/段)80
工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) アクリル扉タイプ TRUSCO工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) アクリル扉タイプTRUSCO
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。アクリル板にすることにより、破損した場合でも破片が飛散することを防ぎます。ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。
材質スチール(亜鉛メッキ)、扉窓:アクリルホワイト奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.75設置方式上置・下置両用棚板(追加)TZW-01TS均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)16.75適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
工場用保管庫”FS型”(上置きタイプ) TRUSCO工場用保管庫”FS型”(上置きタイプ)TRUSCO
98,980税込108,878
1台
30日以内出荷
上置きタイプは、下置きタイプの上部スペースを有効活用し管理書類などを収納する事が可能です。棚板は16.6mmピッチで稼働可能です。
高さ(mm)1030奥行(mm)310間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.6設置方式上置き棚板(追加)FS-AT最大積載量(kg/台)93棚板調整ピッチ(mm)16.6
工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付 TRUSCO工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付TRUSCO
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
工具類の保管管理に便利です。スライド棚の位置は38.5mmのピッチで変更できます。
付属品棚板1枚、見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚、仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚材質本体:スチール、扉:スチール幅(mm)881ホワイト高さ(mm)1000奥行(mm)551間口(mm)881内寸(mm)スライド棚/804×386×20棚ピッチ(mm)38.5棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30均等積載量(kg/段)80最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)38.5引出し深型:右1左1
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付TRUSCO
289,800税込318,780
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)2
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付TRUSCO
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付TRUSCO
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付 TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付TRUSCO
289,800税込318,780
1台
14日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付 TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付TRUSCO
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
マグネットパーテーション TRUSCOマグネットパーテーションTRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
材質フレーム:スチール、パネル:アクリル透明タイプ連結型奥行(mm)400パネル厚(mm)20
バンラックケース M型 両開き扉 TRUSCOバンラックケース M型 両開き扉TRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
ホコリを嫌う部品管理に最適です。 導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
材質扉窓:アクリルブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
バンラックケース L型 両開き扉 TRUSCOバンラックケース L型 両開き扉TRUSCO
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
ホコリを嫌う部品管理に最適です。 導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
材質扉窓:アクリルブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
粘着パット式自在ルーペ TRUSCO粘着パット式自在ルーペTRUSCO
4,198税込4,618
1台
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。
用途粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。仕様粘着式付属品粘着テープ、ビス(各4本)トラスコ品番206-7836セット内容レンズカバー、粘着テープ、ビス材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)139倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法粘着式アズワン品番64-8408-13
マグネット式自在ルーペ TRUSCOマグネット式自在ルーペTRUSCO
5,898税込6,488
1台
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。付属品スチールプレート、粘着テープトラスコ品番206-7838セット内容レンズカバー、スチールプレート材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)201タイプマグネット式倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法マグネット式アズワン品番64-8609-04
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付TRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6088幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明LEDリング照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-89対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付TRUSCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6089幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ三眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明LEDリング照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-90対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6090幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-87対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付TRUSCO
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6091幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ三眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-88対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
クリップ式自在ルーペ TRUSCOクリップ式自在ルーペTRUSCO
5,698税込6,268
1台
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。
用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。トラスコ品番206-7837セット内容レンズカバー材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)143倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法クリップ式アズワン品番64-8464-19
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ)TRUSCO
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電圧DC12Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールネジ
M3型ユニット中量棚 両面タイプ 上部アクリル 4枚扉 連結 TRUSCOM3型ユニット中量棚 両面タイプ 上部アクリル 4枚扉 連結TRUSCO
379,800税込417,780
1セット
45日以内出荷
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫としてグレー棚段数6棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
M3型ユニット中量棚 両面タイプ 両開きアクリル扉 連結 TRUSCOM3型ユニット中量棚 両面タイプ 両開きアクリル扉 連結TRUSCO
279,800税込307,780
1セット
45日以内出荷
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫としてグレー棚段数5棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
窓付きコインリターンロッカー TRUSCO窓付きコインリターンロッカーTRUSCO
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。
ホワイト間口(mm)900奥行(mm)515高さ(mm)1790コインリターン錠式材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 扉窓:アクリル外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置付き) TRUSCOハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置付き)TRUSCO
219,800税込241,780
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
スマホ収納ロッカー TRUSCOスマホ収納ロッカーTRUSCO
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
スマホやデジカメなど小物の保管管理に便利です。 使用時間外に充電ができ、鍵付なので盗難の心配無く管理ができます。 7~8インチのスマートフォン・タブレットを12個収納できます。
タイプ12台収納(片開き)シリンダ錠式(鍵2枚付)、表面・裏面共通ナンバー仕様アクリル窓付付属品シリンダ錠トラスコ品番799-2378材質スチール質量(kg)13間口W×奥行D×高さH(mm)320×343×5171マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)126×175×66
レギュラーローラー(万能用) TRUSCOレギュラーローラー(万能用)TRUSCO
499税込549
1台
当日出荷
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。 内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)105適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4芯材PPローラー径(Φmm)65
多人数ロッカー 窓付 TRUSCO多人数ロッカー 窓付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。
シリンダー錠付属品-材質本体/スチール、扉窓/アクリルホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
耐薬品保管庫スチール戸 TRUSCO耐薬品保管庫スチール戸TRUSCO
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品付属品棚板2枚適合(ベース)303Bトラスコ品番511-9294材質スチール質量(kg)25.4高さ(mm)880ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)880棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
耐薬品保管庫スチール戸1760×400×880 TRUSCO耐薬品保管庫スチール戸1760×400×880TRUSCO
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品付属品棚板4枚適合(ベース)306Bトラスコ品番505-5504材質スチール質量(kg)54.8高さ(mm)880ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)1760棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
耐薬品保管庫ガラス戸 TRUSCO耐薬品保管庫ガラス戸TRUSCO
46,980税込51,678
1台
予約販売
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品付属品棚板2枚適合(ベース)303Bトラスコ品番511-9286材質スチール質量(kg)25.4高さ(mm)880ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)880棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
耐薬品保管庫ガラス戸1760×400×880 TRUSCO耐薬品保管庫ガラス戸1760×400×880TRUSCO
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品付属品棚板4枚適合(ベース)306Bトラスコ品番505-5491材質スチール質量(kg)55.3ケミカルグレー高さ(mm)880ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)1760棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
バンラックケース M型 両開き扉タイプ H1790 TRUSCOバンラックケース M型 両開き扉タイプ H1790TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
仕様シリンダ錠付付属品棚板4枚、引出しガイド8本トラスコ品番500-9707種別アクリル両開き扉タイプ材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓:アクリル幅(mm)844質量(kg)45高さ(mm)1790奥行(mm)340荷姿完成品均等耐荷重(kg)70棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×285×18棚板(追加棚板)MM-10最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)34
バンラックケース M型 引出し・アクリル両開き扉付き TRUSCOバンラックケース M型 引出し・アクリル両開き扉付きTRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
付属品仕切板:引出し1個につき1枚材質扉窓:アクリル材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)340間口(mm)844荷姿完成品均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)34
バンラックケース L型 両開き扉タイプ H880 TRUSCOバンラックケース L型 両開き扉タイプ H880TRUSCO
78,980税込86,878
1台
当日出荷
引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
仕様シリンダ錠付付属品棚板2枚、引出しガイド4本トラスコ品番501-0284種別アクリル両開き扉タイプ材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓:アクリル幅(mm)844質量(kg)31.2高さ(mm)880奥行(mm)490間口(mm)844荷姿完成品均等耐荷重(kg)70棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×435×18棚板(追加棚板)ML-10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880最大積載量(kg/台)180棚板調整ピッチ(mm)34
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら