「アクリル 2段」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途電工関係、内装工事等に。
材質表面/ナイロン、中綿/発泡ポリエチレン(PE)
仕様腰袋2段、ドライバー、カッターなど計5個差し、サイドローラー付き
トラスコ品番253-7397
寸法(mm)225×310×85
質量(g)249
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
温度・湿度を同時に見ることができます。温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
用途工場・オフィス等の温度・湿度管理に。
トラスコ品番160-6371
幅(mm)95
材質/仕上アクリル、ABS樹脂
色白
高さ(mm)122
質量(g)135
奥行(mm)22
電源単4形乾電池×1個(動作確認用)
最小表示湿度(%RH):1
測定項目温度、湿度
温度測定範囲(℃)-10~50
機能熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド
湿度測定範囲(%)10~98
最小表示(℃)0.1
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
付属品仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番303-6812
材質扉窓:アクリル
質量(kg)83.6
色ネオグレー
高さ(mm)1790
材質(本体)スチール
タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付
奥行(mm)340
間口(mm)844
引出し数MM-1N(NG) 6列10段、MM-2N(NG)3列2段
最大積載量(kg)300
荷姿完成品
引出し組合せMM-1N(NG) 60個、MM-2N(NG)6個
均等積載量(kg/段)70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×340×1790
棚板調整ピッチ(mm)34
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
付属品仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番303-6774
材質扉窓:アクリル
質量(kg)56.6
色ネオグレー
高さ(mm)880
材質(本体)スチール
タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付
奥行(mm)490
間口(mm)844
引出し数ML-1N(NG) 6列4段、ML-2N(NG) 3列2段
最大積載量(kg)180
荷姿完成品
引出し組合せML-1N(NG) 24個、ML-2N(NG)6個
均等積載量(kg/段)70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880
棚板調整ピッチ(mm)34
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ホコリを嫌う部品管理に最適です。
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。
引出表面抵抗値:約10・5Ω
材質扉窓:アクリル
色ブラック
仕切板引出し1個につき1枚
均等積載量(kg/段)70
ホコリを嫌う部品管理に最適です。
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。
引出表面抵抗値:約10・5Ω
材質扉窓:アクリル
色ブラック
仕切板引出し1個につき1枚
均等積載量(kg/段)70
関連キーワード