5面アクリルのディスプレイボックスです。
展示用途以外にも幅広く使用できます。
材質/仕上アクリル樹脂
厚さ(mm)3
色透明
5面アクリルのディスプレイボックスです。
展示用途以外にも幅広く使用できます。
厚さ(mm)3
材質/仕上アクリル樹脂
色透明
軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー
仕様開放1面部 両サイドファスナー付
材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。
長さ(mm)95
精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内
感度(mm/m)0.06=0.0382°
材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)11
高さ(mm)50
幅(mm)257
トラスコ品番114-9037
材質本体:アクリル樹脂、フタ部分:ネオジム磁石
質量(kg)1
タイプボックス型
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード