30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール 許容荷重(kg)400 台座径(Φmm)37
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)16 外径(Φmm)50 加工ねじメートルねじ
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)9 外径(Φmm)25 加工ねじメートルねじ
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス38径です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)13 外径(Φmm)38 加工ねじメートルねじ
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TRUSCO卓上アジャスタ
エコ商品
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。 材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[M2]])。脚部はホワイト色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です。 トラスコ品番243-4911 材質本体:スチール、マット:表 合成ゴム、裏 天然ゴム、天板:ポリ化粧 高さ(mm)742 奥行(mm)450 間口(mm)900 均等荷重(kg)300 材質(天板)ポリ化粧 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)グリーン
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
長さ(mm)742 グリーン 高さ(mm)740 奥行(mm)750 グリーン購入法適合
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
グリーン 高さ(mm)742 材質(天板)帯電防止マット張り グリーン購入法適合 つや300
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-5021 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4997 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4989 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4971 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4920 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4946 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2905 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)43 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2891 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)37 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3421 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)52 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3391 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)42 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2930 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)53 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2921 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)49 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3413 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)48 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2913 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)42 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3405 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)41 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3383 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)36 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。
仕様上下昇降可能、ガスバネ1本 トラスコ品番505-4575 種別組立式 天板厚さ(mm)28 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 昇降方式ガスばね式(上昇荷重 10kg)
1セット
83,980 税込92,378
翌々日出荷

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製で耐久性に優れています。縞鋼板を使用しているので滑り止め効果があります。
用途機械周りのメンテナンス用架台や作業用踏み台として 踏ざん踏面幅(mm)400 材質天板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)、床板:縞鋼板、脚・はり:スチール、アジャスター:ASRゴム(ねじサイズM10×1.5) アイボリー 段数1 色(天板)アイボリー 天板寸法・奥行(mm)400
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。
仕様上下昇降可能、ガスバネ1本 トラスコ品番505-4591 種別組立式 天板厚さ(mm)28 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 昇降方式ガスばね式(上昇荷重 10kg)
1セット
94,980 税込104,478
翌々日出荷

ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。
仕様上下昇降可能、ガスバネ1本 トラスコ品番505-4583 種別組立式 天板厚さ(mm)28 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 昇降方式ガスばね式(上昇荷重 10kg)
1セット
88,980 税込97,878
翌々日出荷

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)