102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上スチール 耐荷重N(kgf)4903(500)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 仕様ISO14001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール 仕様樹脂カバー付 許容荷重(kg)500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フレームにナットを入れ、プレートをボルトで固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。
トラスコ品番161-3407 質量(g)120 アジャスターM12(別売)
1個
969 税込1,066
当日出荷

床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。 許容荷重(kg)500 推奨ねじ(アンカーサイズ)M12 台座径(Φmm)75
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール 表面処理3価ユニクロ
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) 台座径(Φmm)60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR) 首振角度(°)20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。 付属品プライマーB(5g)×1 材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤 長さ(mm)205 幅(mm)100 適合ボルトM12~M20
1セット
15,600 税込17,160
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304) ねじ寸法(mm)M12×1.75 許容荷重(N)13720 台座径(Φmm)60
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3492 厚さ(mm)6 質量(g)440
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 トラスコ品番207-7421 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg)1/【対象物】300以下/個 本体厚さ(mm)42 本体長さ(mm)205 アズワン品番64-8613-36 高さ調整範囲(mm)22~38 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 適合ボルト径M12~M20
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 トラスコ品番207-7422 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個 本体厚さ(mm)67 本体長さ(mm)205 アズワン品番64-8613-37 高さ調整範囲(mm)22~63 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 適合ボルト径M12~M20
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ボルト径M5~M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。 床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。 製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。
用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。 トラスコ品番208-3411 セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材 質量(kg)【対象物】200以下/個 質量(g)530 本体厚さ(mm)32 本体長さ(mm)155 アズワン品番64-8613-38 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3699 材質スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)0.1 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)16 外径(Φmm)50 加工ねじメートルねじ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス38径です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)13 外径(Φmm)38 加工ねじメートルねじ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定 全長(mm)95 幅(mm)50 穴径(Φmm)14 質量(g)98 材質/仕上ステンレス
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターを固定し、機器を安定させます。
材質/仕上スチール 仕様推奨アンカーサイズ:M12適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB 質量(g)98
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。 ●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品専用フック(TF-100・TF-150)各15個中間ネット棚(ステー付)1枚透明アクリル板1枚 間口W×奥行D×高さH(mm)607×400×1615 最大積載量(kg)1.5 色(本体)ブラック トラスコ品番252-5020 材質/仕上スチール/粉体塗装 質量(kg)10
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷


フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。
トラスコ品番161-3406 厚さ(mm)6 質量(g)450 T溝幅6mm用 アジャスターM12(別売)
1個
989 税込1,088
当日出荷

用途天井に押し当てて、簡易的な支えとして。 支柱径(Φmm)25.4 長さ(mm)1978~2478 トラスコ品番256-5854 材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ 質量(kg)1.9 ねじ部めねじ×アジャスター(M12×1.75mm)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。 トラスコ品番337-3886 種別完成品 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 昇降方式ボールねじ構造
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
材質(アジャスター)樹脂 ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)450 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付 トラスコ品番466-8502 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)450 質量(kg)18 高さ(mm)740 ピッチ(mm)100 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×16
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)900 トラスコ品番458-8363 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)46 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)900 トラスコ品番458-8371 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)51 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9181 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)44 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)900 トラスコ品番458-8339 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)39 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)900 トラスコ品番458-8304 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)29 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)740 仕様下棚2枚付 トラスコ品番458-9157 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)52 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9238 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)59 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。 トラスコ品番456-1571 種別完成品 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 昇降方式ボールねじ構造
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)450 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付 トラスコ品番466-8529 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)450 質量(kg)19 高さ(mm)740 ピッチ(mm)75 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×36
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)600 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付 トラスコ品番466-8545 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)600 質量(kg)25 高さ(mm)740 ピッチ(mm)100 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×36
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付 トラスコ品番466-8600 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)900 質量(kg)43 高さ(mm)740 ピッチ(mm)75 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×144
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付 トラスコ品番466-8588 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)900 質量(kg)41 高さ(mm)740 ピッチ(mm)100 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×81
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷