「アドシート h1-a5」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管
材質クラフト紙+気化性防錆剤
形状シート
使用温度範囲(℃)-10~80
使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。
コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。
海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能。
ロールが小さく軽量の為、一人での扱いが可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻も可能です。
結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
主に輸出、輸送時。
トラスコ品番270-8116
材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)+ゼラスト添加物+ポリエチレン
質量(kg)3.2
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
フィルムの両面から防錆成分が発散します。
金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。
防錆剤が残らないので、後処理が容易です。
フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆
機械部品機械装置の防錆防食
工場工程内の一時防錆
在庫保管時の防錆
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
関連キーワード