「アルファノズル」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15
ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12
ノズル取付部ネジ径G1/8
トラスコ品番288-2141
材質真鍮
質量(g)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
ノズル長(mm)47
ノズル口径(Φmm)15.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0671
材質アルミニウム
質量(g)24
ノズル取付部G1/8
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
トラスコ品番157-9401
色灰
容量(mL)420
タイプトーチノズル用
使用温度範囲-20~40℃
主成分顔料、樹脂
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。
油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。
機械部品加工、組み立て待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
トラスコ品番819-8993
容量(mL)350
質量(g)380
タイプノズル付
使用温度範囲(℃)-20~100
容器ノンガスタイプ
主成分鉱物油・防錆添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード