168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど トラスコ品番400-4426 材質酸化アルミニウム、脂肪酸 幅(mm)49 ライトグリーン 高さ(mm)27 質量(g)370 奥行(mm)151
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。
用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。 材質酸化アルミニウム 容量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1301
1個(100g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。 外径(Φmm)125 砥材A(アルミナ) 材質ナイロン不織布 質量(g)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時) 使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ) 適合材金属、木工製品など
1袋(2枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。 長さ(m)36.5 砥材アルミナ質研削材(A) 適合材金属、鋼材
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。研磨材を付着する手間が省けます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上げに。 仕様艶出し研磨用 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番175-8306 厚さ(mm)10 質量(g)250 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
18,980 税込20,878
当日出荷

長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)100 セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 材質砥材:ジルコニア 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根の長さ(mm)20
1セット(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等) 穴径(Φmm)20.0 材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)アルミニウム3
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など) 仕様紙箱入。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 2018年トラスコ掲載ページ5 0776
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 仕様研摩粒入グリッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材研磨粒入グリッド 適合材金属 金具幅(mm)12 線径(mm)1.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。 適合材アルミダイキャストなど
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。
用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。 仕様中仕上げ研磨用 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番175-8560 厚さ(mm)8 質量(g)400 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
14,980 税込16,478
当日出荷

金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。 砥材C 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 外径(Φmm)100 適合材アルミ・真鍮・FRP
1箱(5枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。 材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材面:赤茶色、基材面:白色 砥材アランダム砥粒 適合材車輌・金属・木工などの塗装面 接着剤合成樹脂
1箱(50枚)
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)3 粒度320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 使用工具マイクログラインダー 適合材アルミ
1セット(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。 幅×長さ(mm)230×280 適合材各種金属
1袋(5枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨 幅(mm)230 長さ(mm)280 砥粒アルミナ質研削材 本体寸法230×280mm 適合材各種金属
1箱(50枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 タイプ垂直植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨 全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5 毛丈(mm)12 植付(mm)30
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。 適合材ステンレス、アルミ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 質量(g)300
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。 金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。 電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。 金属・木材・石質の研磨。 寸法(mm)93×228 砥材C 適合材金属、木材、石質
1袋(10枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状A型 行数1 全長×幅W(mm)215×18 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面 六角軸シャンク径6.35mm
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。 エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
用途アルミ製品の研磨 軸径(Φmm)3 摘要ステンレス、アルミ製品の研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具変速式電動マイクログラインダー 線径(Φmm)ステンレス0.1(304) 適合材アルミ
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30 形状円筒型 材質/仕上AL203天然ゴム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。 寸法(mm)93×230 砥材A 適合材各種金属
1袋(10枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤー鋼線 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(軸)スチール(SPHC) 芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ 六角幅(mm)(ストプナット)10
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ) ブラシ長(mm)40 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 使用工具電気ドリル、ボール盤
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
横(mm)270 縦(mm)140 厚さ(mm)75 シルバー 質量(g)200 種類スチールウール
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様0.3mmステンレス線、六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。 寸法(幅Wmm×長さLm)93×37 砥材アルミナ質研削材(A) 適合材各種金属
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 材質(軸)スチール
1箱(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)