「アルミ 厚さ20mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
厚さ(mm)20
材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプXステージ
大きく角度調整後、マイクロメータヘッドを使用した微調整が可能な回転ステージです。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
厚さ(mm)20
材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ回転ステージ
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプXステージ
仕様マイクロメーターヘッド位置:センター
厚さ(mm)20
脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。
ストローク(mm)天板上下:150
材質(天板)メラミン化粧
天板厚さ(mm)20
昇降方式フリーロック式
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
マイクロメータヘッドの位置がサイド(ECRX)とセンター(ECRXC)から選べます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
トラスコ品番207-9730
幅(mm)70
厚さ(mm)20
材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
質量(g)132
タイプXステージ
奥行(mm)66
平行度(μm)運動時:30
真直度(μm)30
アズワン品番64-8498-69
耐荷重(N)水平:19.6
ステージ寸法(mm)40×40
移動方向X軸方向
移動量(mm)±6.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。
用途エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。
トラスコ品番137-1543
材質グラスウール、アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)630
厚さ(mm)25
質量(kg)0.9
色アイボリー
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード