21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。 鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ等素材に使用できます。 高温度化での安定性に優れています。
用途メッキ部分の美観仕上げ。 プラント外面等の高温設備の補修。 メタリックシルバー トラスコ品番298-5802 質量(g)390 使用温度範囲(℃)-40~200 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)200 塗布面積(m2)0.8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.165L 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

本体がアルミ製のため軽量で長時間の作業も苦になりません。重力式スプレーガンGSG-13用の塗料カップです。
用途適用流体:塗料。 トラスコ品番227-5171 材質アルミダイカスト 容量(L)0.4 適合スプレーガンGSG-13 取付ねじG1/4
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨 幅(mm)230 長さ(mm)280 砥粒アルミナ質研削材 本体寸法230×280mm 適合材各種金属
1箱(50枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。 幅×長さ(mm)230×280 適合材各種金属
1袋(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途鉄部 主成分樹脂、顔料 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番121-1439 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 刃厚(mm)1
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。 鉄素地やアルミメッキ材等の密着性に優れています。
用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。 濃灰色 トラスコ品番298-5811 質量(g)260 使用温度範囲(℃)-40~300 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)300 塗布面積(m2)0.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途鉄部 主成分硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番489-6572 質量(kg)4.4 使用温度範囲(℃)10~30 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
28,980 税込31,878
当日出荷

GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min)220 材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト 質量(g)723 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 カップ容量(L)1 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min)250 所要圧縮機(kw)2.2 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材 質量(g)100 適合材鋼材、金属
1袋(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。山羊毛は、馬毛よりも細く、柔らかいため、程よい弾力があります。文字書きだけでなく、細い・小さい箇所への使用に最適です。
材質毛:山羊毛、柄:アルミパイプ 全長(mm)170
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 仕様垂直植えタイプ 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。 質量(g)20 材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材 幅(mm)230 長さ(mm)280 梱包数250枚 適合材鋼材、金属
1箱(50枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。 仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプ ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)10 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。 トラスコ品番160-4141 全長(mm)0 質量(g)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 毛材メッキより線 適合材各種金属製品、造船・橋梁等 外径(mm)Φ30 線径(mm)0.25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。
用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。 材質/仕上アルミナ 質量(kg)1
1袋
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。 セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 材質/仕上砥材:アランダム 砥材アランダム 質量(g)54 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 羽根枚数72 適合材鉄鋼、非鉄金属 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 穴径(mm)16
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品スパナ 種別吸上式 材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他 質量(g)450 所要圧縮機(kw)0.75 空気取入口G1/4 取付口塗料カップ:G1/4
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
用途各種サンプル塗装等。 空気使用量(L/min)90 トラスコ品番219-5810 種別重力式 材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他 質量(g)450 所要圧縮機(kw)0.75 空気取入口G1/4 取付口塗料カップ:G1/4 適合ノズル口径(Φmm)1.3
1丁
17,980 税込19,778
翌日出荷