アルミ製のため屋外での劣化も少なく長持ちします。両端に硬質のリングを使用しているため割れに強いです。
用途工事現場や駐車場に。
トラスコ品番160-2622
幅(mm)34
色イエロー/ブラック
質量(g)700
長さ(m)2
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質アルミ
高さ(mm)65
間口(mm)506
付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
質量(kg)0.3
奥行(mm)28
材質アルミ構造材
高さ(mm)1000
間口(mm)1000
質量(kg)3
奥行(mm)28
材質スチール
高さ(mm)104
間口(mm)170
付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
トラスコ品番124-6001
質量(kg)0.3
奥行(mm)37
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質アルミ
高さ(mm)70
間口(mm)185
付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
トラスコ品番124-5998
質量(kg)0.45
奥行(mm)38
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
セーフティガード用のオプションになります。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ キャスターゴム車輪
高さ(mm)152
間口(mm)405
付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
質量(kg)1
奥行(mm)28
材質アルミ
高さ(mm)28
間口(mm)21
付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
トラスコ品番124-6007
質量(g)30
奥行(mm)26
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。
高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。
全閉式長寿命モーターを採用しています。
モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)
トラスコ品番474-8883
種別組立式
質量(kg)9.3
タイプ首振式
モーター全閉型
電源コード(m)2(アース付)
消費電力(W)(50/60Hz)155/190
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
使用期間(設計上の標準)10年
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード