35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(70本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)65 口幅(mm)70 口深(mm)28 材質(本体)アルミ合金 主な用途木工作業 全長(mm)135 幅(mm)115 高さ(mm)55 締付力(kN)1.96 材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー トラスコ品番836-9066 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類アングルバイス 最大口開き(mm)65 口幅(mm)70 口深(mm)28 材質(本体)アルミ合金 主な用途木工作業 全長(mm)203 幅(mm)203 高さ(mm)45 締付力(kN)1.96 材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー トラスコ品番836-9067 質量(g)940 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2817 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)12.05 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2841 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)20.30 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2825 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)17.50 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2752 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)16.40 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2663 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)16.79 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2655 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)11.57 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2850 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.61 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2698 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)12.98 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2876 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)15.68 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2728 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)21.98 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2868 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)19.79 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
58,980 税込64,878
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2922 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)25.87 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)32
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2906 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)21.84 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)32
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2744 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)20.66 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2701 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)18.84 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2957 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)19.28 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2931 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)16.50 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2736 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)14.22 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2710 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)14.86 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2949 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)24.03 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2914 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)17.42 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)32
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2892 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)15.01 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)32
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2671 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.11 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2965 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)28.66 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2833 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.73 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2779 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)14.22 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2761 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)24.30 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2787 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)20.66 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2884 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)23.24 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2795 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)16.40 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
55,980 税込61,578
9日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2809 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)24.30 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
82,980 税込91,278
9日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2680 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)19.35 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷