「アルミフレーム」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
形状正方形
幅(mm)20
高さ(mm)20
サイズ(mm)20×20
T溝幅(mm)6
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30
T溝幅(mm)8
サイズ(mm)30×30
形状正方形
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)40
高さ(mm)40
表面処理アルマイト
T溝幅(mm)10
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状正方形
幅(mm)20
高さ(mm)20
サイズ(mm)20×20
T溝幅(mm)6
フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
適合TSF40
トラスコ品番161-3579
質量(g)53.3
適合T溝幅(mm)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
長さ(mm)2000
質量(g)49.9
T溝を利用してフレームを直角に締結します。フレームの中に入ることで、外から見えない締結が可能です。
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームのコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM5X8)、ナット(TSFB013、TSFBPN39)は別売りです。
トラスコ品番161-3400
厚さ(mm)3
質量(g)9
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。
トラスコ品番161-3581
厚さ(mm)3
質量(g)89
タイプL型
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM8X15)、ナット(TSFB004またはTSFNEL8)は別売りです。
厚さ(mm)2
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。
長さ(mm)2000
質量(g)77.8
フレームにナットを入れ、プレートをボルトで固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。
トラスコ品番161-3407
質量(g)120
アジャスターM12(別売)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3574
質量(g)281
アジャスターM16(別売)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
材質66ナイロン
高さ(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
長さ(mm)2000
質量(g)28
溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
仕様25角溝あり
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
幅(mm)25
高さ(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平)
トラスコ品番856-7321
材質66ナイロン
幅(mm)25
摘要M8ボルト穴なし
高さ(mm)25
質量(g)45
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)30
高さ(mm)60
T溝幅(mm)8
フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。
トラスコ品番161-3406
厚さ(mm)6
質量(g)450
T溝幅6mm用
アジャスターM12(別売)
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用
材質6ナイロン
高さ(mm)46
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)40
高さ(mm)40
表面処理アルマイト
T溝幅(mm)10
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)40
高さ(mm)80
T溝幅(mm)10
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)することで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
トラスコ品番161-3638
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
長さ(mm)1800
幅(mm)80
高さ(mm)80
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状正方形
幅(mm)80
高さ(mm)80
サイズ(mm)80×80
T溝幅(mm)10
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状正方形
幅(mm)60
高さ(mm)60
サイズ(mm)60×60
T溝幅(mm)8
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)20
高さ(mm)40
T溝幅(mm)6
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)40
高さ(mm)40
表面処理アルマイト
T溝幅(mm)10
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用
材質6ナイロン
高さ(mm)46
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
用途装置架台・作業台・シューターなどに。
トラスコ品番161-3459
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)、 シルバー
長さ(mm)100
幅(mm)40
高さ(mm)40
質量(g)129
表面処理アルマイト
T溝幅(mm)10
1本
¥419
税込¥461
3日以内出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
タイプフィックス1方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)16
高さ(mm)16
タイプハネなし
ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
2018年トラスコ掲載ページ2 0379
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
高さ(mm)16
タイプフィックス1方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
タイプハネ2方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
高さ(mm)16
タイプハネ1方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
高さ(mm)26
タイプフィックス2方向
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ