ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)16
高さ(mm)16
タイプハネなし
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
トラスコ品番362-2866
長さ(mm)900
幅(mm)26
高さ(mm)26
タイプフィックス2方向
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
高さ(mm)26
タイプフィックス2方向
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用
材質6ナイロン
高さ(mm)46
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用
材質6ナイロン
高さ(mm)46
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
タイプハネ2方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
高さ(mm)16
タイプハネ1方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
タイプフィックス1方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
高さ(mm)16
タイプフィックス1方向
関連キーワード