2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
形状正方形 幅(mm)20 高さ(mm)20 サイズ(mm)20×20 T溝幅(mm)6
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。 専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。 上向き、下向きでも使用可能。
仕様縦段積み可能台数/3台 付属品連結用ジョイントパーツ(4個) 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 首振角度(°)(左右)90 機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632 保証期間5年 材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント) 材質(脚部)(パイプ部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)