アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状正方形
幅(mm)80
高さ(mm)80
サイズ(mm)80×80
T溝幅(mm)10
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)することで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
トラスコ品番161-3638
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
長さ(mm)1800
幅(mm)80
高さ(mm)80
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード