フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。
長さ(mm)2000
質量(g)77.8
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
長さ(mm)2000
質量(g)49.9
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。
厚さ(mm)3
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。
厚さ(mm)3
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
材質66ナイロン
高さ(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
仕様25角溝あり
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
幅(mm)25
高さ(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。
厚さ(mm)3
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3574
質量(g)281
アジャスターM16(別売)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)することで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
トラスコ品番161-3638
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
長さ(mm)1800
幅(mm)80
高さ(mm)80
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
棚板を置くための受け金具です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
トラスコ品番856-7309
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
質量(g)116
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
パネルを挟むための、アダプタです。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
トラスコ品番856-7312
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
質量(g)136
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥659
税込¥725
翌日出荷
パネルを挟むための、アダプタです。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。10mmパネル用
仕様使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板
適合25角溝ありフレーム用
トラスコ品番856-7313
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
長さ(mm)1000
幅(mm)22
高さ(mm)10
質量(g)204
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。
トラスコ品番161-3406
厚さ(mm)6
質量(g)450
T溝幅6mm用
アジャスターM12(別売)
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
長さ(mm)2000
質量(g)28
棚板を置くための受け金具です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
トラスコ品番856-7308
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
質量(g)107
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
パネルを挟むための、アダプタです。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
トラスコ品番856-7311
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
質量(g)126
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥659
税込¥725
翌日出荷
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平)
トラスコ品番856-7321
材質66ナイロン
幅(mm)25
摘要M8ボルト穴なし
高さ(mm)25
質量(g)45
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
M5ネジが止められる溝があるアダプタで、任意の位置でネジが止められます。外付けでパネルが取り付け可能です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
トラスコ品番856-7314
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
質量(g)256
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
フレームにナットを入れ、プレートをボルトで固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。
トラスコ品番161-3407
質量(g)120
アジャスターM12(別売)
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
トラスコ品番161-3573
質量(g)440
アジャスターM16(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3492
厚さ(mm)6
質量(g)440
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
2018年トラスコ掲載ページ2 0379
パネルを挟むための、アダプタです。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
トラスコ品番856-7310
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
質量(g)125
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
木のように堅く、木材と同じようにカットができます。
用途ラック、台作りに
トラスコ品番364-3503
長さ(mm)1000
幅(mm)35
厚さ(mm)2.9
高さ(mm)35
1本
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
紙管とジョイントすることによってフレームを作ります。
用途リニア紙管のジョイントとして
材質ナイロン
色黒
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
トラスコ品番362-2866
長さ(mm)900
幅(mm)26
高さ(mm)26
タイプフィックス2方向
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
タイプフィックス1方向
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用
材質6ナイロン
高さ(mm)46
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
タイプハネ2方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
高さ(mm)16
タイプハネ1方向
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用
材質6ナイロン
高さ(mm)46
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
高さ(mm)26
タイプフィックス2方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
高さ(mm)16
タイプフィックス1方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)16
高さ(mm)16
タイプハネなし
関連キーワード