「アルミ板 10mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パネルを挟むための、アダプタです。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。10mmパネル用
仕様使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板
適合25角溝ありフレーム用
トラスコ品番856-7313
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
長さ(mm)1000
幅(mm)22
高さ(mm)10
質量(g)204
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10
フトコロの深さ(mm)38
刃厚(mm)1
シャンク形状三面取(ストレート)
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
設置寸法・奥行(mm)1035
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
設置寸法・奥行(mm)1035
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
設置寸法・奥行(mm)1035
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035
設置寸法・間口(mm)620
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード
適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)
有効長(mm)35
フトコロの深さ(mm)37
刃厚(mm)2.8
シャンク径(mm)10・13
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
設置寸法・奥行(mm)1035
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
設置寸法・奥行(mm)1035
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台4段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
設置寸法・奥行(mm)1035
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
レギュレーター内蔵によりスピード調整が可能です。ヤスリの使用も可能です。低振動・ゴムグリップ付きです。
用途鋼板・アルミ板の切断に。機械加工部品のヤスリがけに。
トラスコ品番161-1116
全長(mm)201
質量(kg)1.06
切断能力(mm)鉄板1.0
刃先形状標準型32山
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
ストローク数(回/分)5000
ストローク長(mm)ロング時:10
適合替刃5mm
排気方向後方
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。
質量(kg)6
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.65
粘着力(N/25mm)1.62
粘着タイプ弱粘着
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工
寸法E(mm)80
寸法B(mm)11.5
寸法G(mm)対辺7
寸法A(mm)23
寸法F(Φmm)5.5
切削範囲(mm)25~125
寸法D(mm)37
寸法C(mm)35
付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ
トラスコ品番277-6090
材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼
質量(g)191
軸径三本溝10mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質/仕上コバルトハイス
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
表面処理黒染
母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質コバルトハイス
タイプノンコーティング
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理ノンコーティング
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。
T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。
全長(mm)90
有効刃長(mm)65
トラスコ品番819-5246
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
質量(g)37
山数14
切断能力(mm)(アルミ)3~10
切断能力(mm)軟鋼板2~5
切断能力(mm)木材2~
切断能力(mm)非鉄金属2~5
切断能力(mm)プラスチック3.0~30
切断能力(mm)軟鋼2~5
1セット(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
印刷の文字入りですので、毎日の行動予定や行先の管理に最適です。ペントレー付。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
種別行動予定表
材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)
色白/枠シルバー
種類壁掛け・罫線あり
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
刃数2
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)4.0
亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。
仕様組立式
トラスコ品番283-2330
質量(kg)83.4
色シルバー
高さ(mm)1810
材質(本体)ZAM鋼板
奥行(mm)931
間口(mm)961
段数5
耐荷重(kg/段)300
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1810
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×931×1810
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)931
外寸法・間口(mm)961
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。
色シルバー
仕様組立式
トラスコ品番283-2551
質量(kg)59.5
高さ(mm)2110
奥行(mm)581
間口(mm)961
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)2110
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)961
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。
色シルバー
仕様組立式
トラスコ品番283-2313
質量(kg)57.1
高さ(mm)1810
奥行(mm)581
間口(mm)961
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1810
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)961
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。
色シルバー
仕様組立式
トラスコ品番283-7269
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)2110
有効間口(mm)1740
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)931
均等耐荷重(kg/台)2500
外寸法・間口(mm)1800
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。
色シルバー
仕様組立式
トラスコ品番283-7340
質量(kg)112
高さ(mm)1810
奥行(mm)581
間口(mm)1861
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1810
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)1740
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)1861
棚板内寸・間口(mm)1740
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ