インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10
フトコロの深さ(mm)38
刃厚(mm)1
シャンク形状三面取(ストレート)
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
厚さ18mmのテクセル天板を使用した折り畳み会議テーブルです。6.9kgと軽く片手で持つことができます。天板にABSシートを貼っておりテクセル特有の六角形のセルが見えません。バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。
用途会議、ミーティングスペース、イベント時に。
材質天板:ポリプロピレン(PP)、脚部:アルミ
高さ(mm)700
奥行(mm)450
間口(mm)1800
対応下棚:なし
天板厚さ(mm)18
折りたたみ時高さ(mm)83
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
表面処理黒染
母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質コバルトハイス
タイプノンコーティング
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理ノンコーティング
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
刃数2
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)4.0
スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラック上でも通常の物品棚のように多品種の収納管理ができます。別売りの上蓋を使えば通常の搬送用ボックスパレットとしても使えます。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちの1100X1100mmパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)
用途製品の保管、区分け、輸送に。
トラスコ品番662-8383
セット内容側面パネル3枚、口枠1つ
材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ
色グレー
高さ(mm)1100
奥行(mm)1107
間口(mm)1107
静荷重(kg)4000
折りたたみ寸法(mm)1120×1120×H99ずれ防止取付時+18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動荷重(kg)1000
1セット
¥81,173
税込¥89,290
20日以内出荷
関連キーワード