24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーン 外寸法・幅(mm)1230 外寸法・高さ(mm)930 仕様透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付、脚付タイプ トラスコ品番457-3803 質量(kg)35 適合品番 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)930×1230
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。 脚付き型は脚部埋め込み式です。
質量(kg)27 板面(縦×横)(mm)930×1230 タイプ壁付タイプ、ピン専用タイプ、透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3811 グリーン 適合品番 枠の色シルバー 外寸法・幅(mm)1230 外寸法・高さ(mm)930
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1830 外寸法・高さ(mm)1230 仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3854 種別壁付タイプ 材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス 質量(kg)58 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)1230×1830
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1830 外寸法・高さ(mm)1230 仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3846 種別脚付タイプ 材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス脚:アルミ 質量(kg)66 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)1230×1830
1台
309,800 税込340,780
5日以内出荷

ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード 適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 有効長(mm)35 フトコロの深さ(mm)37 刃厚(mm)2.8 シャンク径(mm)10・13
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1830 外寸法・高さ(mm)930 仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3838 種別壁付タイプ 材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス 質量(kg)39.5 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1830 外寸法・高さ(mm)930 仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3820 種別脚付タイプ 材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス脚:アルミ 質量(kg)47.5 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
材質[表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レギュレーター内蔵によりスピード調整が可能です。ヤスリの使用も可能です。低振動・ゴムグリップ付きです。
用途鋼板・アルミ板の切断に。機械加工部品のヤスリがけに。 トラスコ品番161-1116 全長(mm)201 質量(kg)1.06 切断能力(mm)鉄板1.0 刃先形状標準型32山 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 ストローク数(回/分)5000 ストローク長(mm)ロング時:10 適合替刃5mm 排気方向後方
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm)80 寸法B(mm)11.5 寸法G(mm)対辺7 寸法A(mm)23 寸法F(Φmm)5.5 切削範囲(mm)25~125 寸法D(mm)37 寸法C(mm)35 付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番277-6090 材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼 質量(g)191 軸径三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 材質/仕上コバルトハイス 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。 シャンク径(Φmm)6.35 材質高速度鋼(HSS) 表面処理チタンコーティング
1本
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) 表面処理黒染
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 材質コバルトハイス タイプノンコーティング シャンク径(Φmm)6.35 表面処理ノンコーティング
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。 全長(mm)90 有効刃長(mm)65 トラスコ品番819-5246 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 質量(g)37 山数14 切断能力(mm)(アルミ)3~10 切断能力(mm)軟鋼板2~5 切断能力(mm)木材2~ 切断能力(mm)非鉄金属2~5 切断能力(mm)プラスチック3.0~30 切断能力(mm)軟鋼2~5
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35
1本
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。 (固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。 全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。 材質/仕上腰部をサポートする板(アルミステー)補助ベルト(強力コットンゴムベルト)パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)マジックテープ 適合部位
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 刃数2 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)4.0
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:スチール(スライド式目隠し設計) 仕様マグネット・ピン両用タイプ 厚さ(mm)25 適合品番 枠の色ブロンズ
1枚
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
(板面)ベージュ 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)900 仕様マグネット・ピン両用タイプ トラスコ品番284-5709 材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:スチール(スライド式目隠し設計) 厚さ(mm)25 質量(kg)12 枠の色ブロンズ 板面(縦×横)(mm)900×1800
1枚
54,980 税込60,478
21日以内出荷

吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)900 仕様マグネット・ピン両用タイプ トラスコ品番284-5679 材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:スチール(スライド式目隠し設計) 厚さ(mm)25 質量(kg)12 枠の色ブロンズ 板面(縦×横)(mm)900×1800
1枚
54,980 税込60,478
翌々日出荷