6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金製なので、軽量です。
材質アルミ合金 仕様芯金なしタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様 付属品ペンクリップ 質量(g)23 外径×全長(mm)14.5×109 連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単3形乾電池×4個(別売) 外径×全長(mm)44×170 仕様防滴仕様 付属品ストラップ、ナイロンバッグ トラスコ品番374-5881 材質(本体)アルミニウム 質量(g)150 使用電球LED 連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン)3球:3010球:80 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。 下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。 強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。
全光束(Lm)51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45 質量(g)61 付属品ヘッドバンド 材質(本体)アルミ、プラスチック 電源単4形乾電池×3個(別売) 光源1W LED1球 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)51 照射距離(m)58 電球の種類LED 最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単4形乾電池×2個(別売) 外径×全長(mm)Φ26×155 仕様防滴仕様、スリムタイプ 付属品ストラップ トラスコ品番374-5899 材質(本体)アルミニウム 質量(g)50 使用電球LED 連続点灯時間約8時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン)30 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。 適合材アルミダイキャストなど
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)