「アルミ管3mm」の検索結果

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。 仕様銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番488-8880 材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5 質量(g)233 適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm) 仕様標準替刃GFC-111NC トラスコ品番416-2676 全長(mm)130 質量(g)261 肉厚(mm)3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。
用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工 仕様適合管サイズ(mm):6、8、10 トラスコ品番125-5894 寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6 材質/仕上アルミ合金ダイキャスト 質量(kg)0.41 曲げ角度0~90 曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時) 曲半径R24(mm)
1丁
8,598 税込9,458
当日出荷

1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm) 肉厚(mm)3 全長(mm)67 質量(g)126 仕様標準替刃GFC-15NC トラスコ品番416-2668
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています 適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38) 仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番125-6840 質量(g)43 寸法3/16~1 1/2(4~38mm) 材質(刃)SK5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22) 付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT 全長(mm)77 質量(g)170 肉厚(mm)最大3 適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22) 全長(mm)188 仕様ラチェット式、ハンドル型 付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT 質量(g)270 適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 肉厚(mm)最大3
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。 刃数36 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 トラスコ品番400-4531 材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm) 仕様標準替刃GFC-325NC トラスコ品番416-2684 全長(mm)271 質量(g)730 肉厚(mm)3
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)