兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)65
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)255
こんなお得な商品も!

アルミ製踏み台 ハンドル付
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
●アルミ製上枠付踏台のスタンダードタイプです。
●室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
●上枠付ですので身体を安定させて作業ができます。
●オールアルマイト仕上げです。
●アルミの板厚が1mmあり、耐久性をアップしています。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様脚カバー付
材質アルミ合金
天板寸法・幅(mm)270
天板寸法・奥行(mm)174
関連キーワード