「アルミ踏み台」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)80
仕様完成品
段数1
天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。
側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組立式
天板寸法・幅(mm)400
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。
最大使用荷重(kg)80
色生地
段数1
アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途移動が多い軽作業用足踏台として。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)250
トラスコ品番137-2415
材質床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR
色生地
段数1
設置寸法(間口×奥行)(mm)353×253
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組み立て式
設置寸法・幅(mm)485
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)425
作業用踏台用のアジャスターです。
TSF/TSFC全サイズに対応します。
水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。
用途作業用踏台の高さ調整に
トラスコ品番770-9170
適合機種TSFシリーズ、TSFCシリーズ
材質アルミ、ゴム
1セット(4個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルミ製踏み台
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
アルミの板厚が他社より厚い堅実タイプ。
オールアルマイト仕上げ。
室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様脚カバー付
材質アルミ合金
天板寸法・幅(mm)270
天板寸法・奥行(mm)174
補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
用途事務所から工場まで多様な現場で使用できます
最大使用荷重(kg)130
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様完成品
材質アルミ
段数2段
設置寸法・奥行(mm)593
設置寸法・幅(mm)526
収納寸法・幅(mm)526
収納寸法・奥行(mm)190
収納寸法・高さ(mm)650
天板寸法・幅(mm)370
天板寸法・奥行(mm)192
補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
用途事務所から工場まで多様な現場で使用できます
最大使用荷重(kg)130
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様完成品
材質アルミ
段数3段
設置寸法・奥行(mm)754
設置寸法・幅(mm)567
収納寸法・幅(mm)567
収納寸法・奥行(mm)191
天板寸法・幅(mm)370
天板寸法・奥行(mm)192
材質上部:ポリプロピレン、下部:軟質塩化ビニル
トラスコ品番116-0829
適合機種TSAFシリーズ
質量(g)149.5
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
材質脱塩ビ・エラストマー
トラスコ品番116-0826
適合機種TAFシリーズ、TAUシリーズ
質量(g)90
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
作業用踏台用のスプリングキャスターです。
TSF1段2段に対応します。
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスター
用途作業用踏台の移動に
材質アルミ、ゴム
トラスコ品番770-8815
適合機種TSF-153、TSF-163、TSF-256、TSF-257、TSF-266
質量(g)1400
1セット(4個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルミ製踏み台 ハンドル付
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
●アルミ製上枠付踏台のスタンダードタイプです。
●室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
●上枠付ですので身体を安定させて作業ができます。
●オールアルマイト仕上げです。
●アルミの板厚が1mmあり、耐久性をアップしています。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様脚カバー付
材質アルミ合金
天板寸法・幅(mm)270
天板寸法・奥行(mm)174
マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ7 1166
天板寸法・幅(mm)300
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプ階段片手すり
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプフルセット手すり
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプ階段両手すり
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
最大使用質量(kg)150
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易足踏台。
最大使用荷重(kg)80
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途場、倉庫内での作業に
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
設置寸法・幅(mm)1020
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100兼用
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
天板寸法・幅(mm)1000
天板寸法・奥行(mm)400
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプ天場三方手すり
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプ天場二方手すり
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです。
金具もSUS製でさびにくい仕様です。
用途水を使う場所に。
錆びを気にする場所に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質本体:アルミ合金、金具:SUS
タイプ(踏面)グレーチング
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
関連キーワード
1
2
3
4
次へ