139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組立式 天板寸法・幅(mm)400
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様組立式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。 最大使用荷重(kg)80 仕様完成品 段数1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金 仕様組立式 段数1 天板寸法・幅(mm)400
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●アルミ製上枠付踏台のスタンダードタイプです。 ●室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。 ●上枠付ですので身体を安定させて作業ができます。 ●オールアルマイト仕上げです。 ●アルミの板厚が1mmあり、耐久性をアップしています。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様脚カバー付 材質アルミ合金 天板寸法・幅(mm)270 天板寸法・奥行(mm)174
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台用のスプリングキャスターです。 TSF1段2段に対応します。 人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスター
用途作業用踏台の移動に 材質アルミ、ゴム トラスコ品番770-8815 適合機種TSF-153、TSF-163、TSF-256、TSF-257、TSF-266 質量(g)1400
1セット(4個)
24,980 税込27,478
当日出荷

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。 最大使用荷重(kg)80 生地 段数1
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台用のアジャスターです。 TSF/TSFC全サイズに対応します。 水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。
用途作業用踏台の高さ調整に トラスコ品番770-9170 適合機種TSFシリーズ、TSFCシリーズ 材質アルミ、ゴム
1セット(4個)
14,980 税込16,478
当日出荷

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易足踏台。 最大使用荷重(kg)80
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミの板厚が他社より厚い堅実タイプ。 オールアルマイト仕上げ。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様脚カバー付 材質アルミ合金 天板寸法・幅(mm)270 天板寸法・奥行(mm)174
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
用途事務所から工場まで多様な現場で使用できます 最大使用荷重(kg)130 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様完成品 材質アルミ 段数2段 設置寸法・奥行(mm)593 設置寸法・幅(mm)526 収納寸法・幅(mm)526 収納寸法・奥行(mm)190 収納寸法・高さ(mm)650 天板寸法・幅(mm)370 天板寸法・奥行(mm)192
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
用途事務所から工場まで多様な現場で使用できます 最大使用荷重(kg)130 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様完成品 材質アルミ 段数3段 設置寸法・奥行(mm)754 設置寸法・幅(mm)567 収納寸法・幅(mm)567 収納寸法・奥行(mm)191 天板寸法・幅(mm)370 天板寸法・奥行(mm)192
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
3,298 税込3,628
翌日出荷

1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組み立て式 設置寸法・幅(mm)485 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)425
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ7 1166 天板寸法・幅(mm)300
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途移動が多い軽作業用足踏台として。 最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)250 トラスコ品番137-2415 材質床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR 生地 段数1 設置寸法(間口×奥行)(mm)353×253 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)250
1台
22,980 税込25,278
欠品中

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプ階段片手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプフルセット手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプ階段両手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
特価
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 最大使用質量(kg)150
1台
93,980 税込103,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 最大使用質量(kg)150
1台
249,800 税込274,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
299,800 税込329,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

業用踏台と階段両手すりのセットになります。 本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ) 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途場、倉庫内での作業に 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 設置寸法・幅(mm)1020 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100兼用 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)400
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプ天場三方手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプ天場二方手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
269,800 税込296,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 設置寸法・奥行(mm)832 天板寸法(mm)600×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832 設置寸法・間口(mm)620
1台
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 最大使用質量(kg)150
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 設置寸法・奥行(mm)832 天板寸法(mm)600×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832 設置寸法・間口(mm)620
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 設置寸法・奥行(mm)1035 天板寸法(mm)600×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035 設置寸法・間口(mm)620
1台
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)