アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。
トラスコ品番248-9489
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理
長さ(mm)77
全長(mm)77
下穴径(Φmm)7
ツバ径(Φmm)15
ねじ長さ(mm)60
ドリル径(Φmm)7
ねじ径(mm)10
深さ(mm)打ち込み:50
二面幅(mm)10
頭部径(Φmm)15
埋め込み深さ(mm)70
最大引張荷重(kN)約5.8
頭部高さ(mm)7
本体長さ(mm)77
ねじの呼びM10
外径(mm)10
アズワン品番65-1970-08
呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。
ユニット種別内蔵式
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。
電源(V)DC24V
電源DC24V
モーター出力(kW)0.07
均等荷重(kg)100
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ(コード長さ2m)
昇降方式電動ボールねじ式
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定
2018年トラスコ掲載ページ2 0514
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定
材質ステンレス(SUS430)
ねじ長さ(mm)38
ボルト穴径(Φmm)M8
適合ソケット6.3mm
関連キーワード