「アーク溶接機用ケーブル」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。 材質(導体)銅線 材質(被膜)導線用天然ゴム
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。 電流範囲(A)71 仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付 適合電流(A)71 定格入力(kVA)(溶接機)17.6 定格入力(kW)(溶接機)10.5 使用電線1CT2C×14.0mm2
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。 ケーブル長(m)10 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。 絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。 ケーブル長(m)2.5
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。 仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。 ケーブル長(m)10 付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として ケーブル長(m)5 付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。 仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス) 材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として ケーブル長(m)5 付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)