導電性マットを確実に接地するためのアース線です。
材質カバー:PVC
作業台の天板下にビスで取り付けるタイプです。
リストストラップなどのをアース線を集約し確実にアース接続するためのターミナルです。
用途リストストラップのアース接続。
トラスコ品番194-8707
セット内容ビス2本つき
材質/仕上本体:塗装鋼板、コード:リング端子付き銅被覆鋼線
質量(g)60
コード長さ(m)2.0
アズワン品番64-8774-63
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。
仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3019
質量(g)40
アース線の長さ(m)2
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
導電マットのグラウンドタップに接続することができます。バナナプラグ付きで、アース設備と簡単に接続できます。
材質コイルコード:ポリウレタン
2極コンセントに使いますと2極接地形プラグが使用できます。(TME2920)。接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。(TME2966)
定格15A・125V
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。
仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3kg、砂:約4.5kg)
トラスコ品番363-0906
幅(mm)255
色ブラック、ポール:ブラック
高さ(mm)837
タイプ注水式
ポール径(Φmm)54
適合チェーン線径(Φmm)6・8
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。
耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。
カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。
脚部はホワイト色です。
アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です
仕様帯電防止マット張
材質本体:スチール、マット:表 合成ゴム、裏 天然ゴム、天板:ポリ化粧
色ホワイト
アース線の長さ(m)3
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
抵抗値(Ω)2×106
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番466-9631
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番466-9185
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番289-1913
質量(kg)17.5
高さ(mm)78
均等荷重(kg)80
アース線の長さ(m)2
表面抵抗値(Ω)2×166
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。
カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。
脚部はホワイト色です。
アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です
材質マット:表 合成ゴム
色ホワイト
材質(キャスター)ゴム
アース線の長さ(m)3
昇降方式金具調整式
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
抵抗値(Ω)2×106
昇降ピッチ(mm)50
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3808
種別組立式
材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール
電気抵抗値2×106Ω
引出し内寸法(mm)473×376×39mm
アース線の長さ(m)2
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3824
種別組立式
材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール
電気抵抗値2×106Ω
引出し内寸法(mm)473×376×39mm
アース線の長さ(m)2
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3816
種別組立式
材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール
電気抵抗値2×106Ω
引出し内寸法(mm)473×376×39mm
アース線の長さ(m)2
1台
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番466-9142
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番466-9479
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番466-9720
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番466-9304
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番466-9436
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様昇降方式、金具調整式
トラスコ品番303-1641
種別組立式
材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様昇降方式、金具調整式
トラスコ品番303-1721
種別組立式
材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様昇降方式、金具調整式
トラスコ品番303-1659
種別組立式
材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番243-5021
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様昇降方式、金具調整式
トラスコ品番303-1713
種別組立式
材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様昇降方式、金具調整式
トラスコ品番303-1691
種別組立式
材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様昇降方式、金具調整式
トラスコ品番303-1683
種別組立式
材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様昇降方式、金具調整式
トラスコ品番303-1667
種別組立式
材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番243-4920
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番243-4946
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様昇降方式、金具調整式
トラスコ品番303-1632
種別組立式
材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様昇降方式、金具調整式
トラスコ品番303-1730
種別組立式
材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様昇降方式、金具調整式
トラスコ品番303-1705
種別組立式
材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番243-4989
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番243-4971
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様昇降方式、金具調整式
トラスコ品番303-1675
種別組立式
材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番243-4997
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1セット
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード