1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20 電球の種類LED 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 コード長さ(m)5 仕様防雨プラグ付 トラスコ品番488-6461 質量(kg)1.7 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 保護等級IP65 芯数2 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W
1台
13,980 税込15,378
当日出荷