屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
仕様ポッキンプラグ
コンセント個数3
許容電流(A)16
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
マットの表面層で放電しないように静電気を取り込み、最下層から電気が出るようになっています。スナップボタン付きで、アース接続コードが使用できます。人体の静電気を安全に取り除くことができます。
用途作業台の静電気対策に。
材質表面(緑色):静電気拡散ニトリルゴム、裏面(黒色):導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
色表面層:緑、最下層:黒
表面抵抗値(Ω)1×10[[の6乗]]~10[[の9乗]]Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード