カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
    • 静電気対策マット・シート類(2)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • ホーザン(34)
  • 正和電工(1)
  • ELPA(3)
  • サンワサプライ(19)
  • エスコ(41)
  • HAKKO(白光)(16)
  • ハリケーン(1)
  • 協和ハーモネット(2)
  • omron(オムロン)(35)
  • RS PRO(21)
  • ワゴジャパン(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • POSH Faith(19)
  • アクアシステム(18)
  • アズワン(18)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(15)
  • アマノ(14)
  • ネグロス電工(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アース線」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラウンドコード TRUSCOグラウンドコードTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
導電マットのグラウンドタップに接続することができます。バナナプラグ付きで、アース設備と簡単に接続できます。
材質コイルコード:ポリウレタン
導電マット接続アース線 TRUSCO導電マット接続アース線TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
導電性マットを確実に接地するためのアース線です。
材質カバー:PVC
接地アダプター TRUSCO接地アダプターTRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
2極コンセントに使いますと2極接地形プラグが使用できます。(TME2920)接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。(TME2966)
定格15A・125V
温度コントローラー TSCL15用 アース線 TRUSCO温度コントローラー TSCL15用 アース線TRUSCO
729税込802
1本
当日出荷
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3019質量(g)40アース線の長さ(m)2
アースターミナル TRUSCOアースターミナルTRUSCO(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
作業台の天板下にビスで取り付けるタイプです。 リストストラップなどのをアース線を集約し確実にアース接続するためのターミナルです。
用途リストストラップのアース接続。トラスコ品番194-8707セット内容ビス2本つき材質/仕上本体:塗装鋼板、コード:リング端子付き銅被覆鋼線質量(g)60コード長さ(m)2.0アズワン品番64-8774-63
軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り)TRUSCO
57,980税込63,778
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。 耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です
軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り) TRUSCO軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り)TRUSCO
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適ですアース線の長さ(m)3昇降ピッチ(mm)50
導電マット張り小型作業デスク上700×450×1300 W色 TRUSCO導電マット張り小型作業デスク上700×450×1300 W色TRUSCO
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3808種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
導電マット張り小型作業デスクホ700×450×1300 W色 TRUSCO導電マット張り小型作業デスクホ700×450×1300 W色TRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3824種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
導電マット張り小型作業デスク700×450×700 W色 TRUSCO導電マット張り小型作業デスク700×450×700 W色TRUSCO
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3816種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
軽量立ち作業台HAE型(帯電防止マット張り) TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(帯電防止マット張り)TRUSCO
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張種別組立式材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧アース線の長さ(m)3表面抵抗値(Ω)2×106Ωアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
大型軽量回転作業台Φ860 TRUSCO大型軽量回転作業台Φ860TRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番289-1913質量(kg)17.5高さ(mm)78均等荷重(kg)80アース線の長さ(m)2表面抵抗値(Ω)2×166
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら