耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色黄
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色黄赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色薄い黄
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色薄い黄赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
イエローとブラックのツートンカラーで注意喚起の効果を高めます。
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
黄色テープ部分は反射テープになっていますので、暗い所でも光を当てれば目立ちます。
用途工事現場や駐車場
色イエロー/ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)380×700
質量(g)855
トラスコ品番445-4235
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)700
種類スタンダード
デザインライン入り
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。
色イエロー/ブラック
材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)34
反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。
吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。
用途工事現場や駐車場に。
色イエロー/ブラック
材質吊輪/ポリエチレン(PE)
材質(パイプ)ABS樹脂
マジック式のテープにて肩・胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質(本体)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ
幅(mm)(反射材)50
質量(g)93
着丈(cm)60
胴回り(cm)90~130
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。糊残りの少ない紙テープを使用しています。
用途車輌用として。
厚さ(mm)0.009
色黄
長さ(m)35
テープ地色黄
材質(テープ)カモ井加工紙製
色(シート)透明
黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。
トラスコ品番628-3282
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
色黒・黄・赤・白・青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10~90℃
適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)
引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
マジック式のテープでサイズ調節可能です。
70mm幅の反射材(黄色)、赤点滅LED付です。
用途工事・建築現場。交通整理。防災・保安パトロール。
取付方式マジックテープ式
材質本体/ポリエステル、反射材/PVC、赤LED、すべり止め(裏)/合成レザ-
トラスコ品番819-5078
色オレンジ
質量(g)44
電源リチウムボタン電池CR2032(1個)別売
寸法(縦×横)(mm)240×235
使用時間(時間)約80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
16個のLED付きで視認性がアップします。
点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。
単3電池でご使用できます(電池別売)。
用途交通整理、建築現場、鉄道保線区作業
種類ベスト型
質量(g)310
幅(cm)110~130
着丈(cm)60
LEDランプあり
LED使用数(個)16
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。
用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。
材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVC
質量(g)158
2018年トラスコ掲載ページ6 0482
JIS規格(JC級)をクリアしています。
消灯後約8時間発光します。
蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。
高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。
用途停電時の避難誘導に。
危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に
手すり・廊下・階段・出入口などの目印に
幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます
質量(g)340
1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
用途オフィスでの梱包作業等に。
トラスコ品番243-8890
材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.055
色カッター:イエロー テープ:クリア
タイプカッター付
長さ(m)50
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1巻
¥719
税込¥791
当日出荷
個物収納に便利なポケットが付いたファスナータイプの反射材付ベストです。背面にA4タイプのファスナーポケットが付いていますので、グループ分けの際などにプリントアウトしたOA用紙の挟み込みが可能です。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
用途作業識別用。
材質生地:ポリエステル、ケース部:透明ポリ塩化ビニール
質量(g)292
2018年トラスコ掲載ページ6 0482
前面に8灯、背面に8灯の赤青交互点滅LEDが付いているため、通常の夜間のみでなく雨や霧の際にも視認性が高いです。ウエストの幅の調整が可能です。単3電池3本でご使用できます。(電池別売)単3電池4本でご使用できます(電池別売)
用途交通整理に。建築現場に。鉄道保線区作業に。防犯パトロールや警備用に。一般作業現場用に。
色(本体)黒
LEDランプあり
材質本体:ポリエステル、反射材:PVC
質量(g)269
2018年トラスコ掲載ページ6 0478
関連キーワード