カテゴリ

  • 作業工具(25)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • 三木プーリ(21)
  • BONDHUS(15)
  • エイト(14)
  • エスコ(14)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(14)
  • 大阪魂(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • ホーザン(7)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
  • KTC(6)
  • Wera(5)
  • トップ工業(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • ベッセル(5)
  • ミトロイ(5)
  • ANEX(4)
  • スーパーツール(4)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「イモネジ m1.6」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角曲げボールポイント六角棒レンチ TRUSCO角曲げボールポイント六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から翌日出荷
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO
239税込263
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷から翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質ステンレス(SUS420)
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)TRUSCO
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質ステンレス(SUS420)
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から翌日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60形状L型タイプ首下ショート・ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)TRUSCO(6件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から翌日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(23件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から翌日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
579税込637
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
539税込593
1本
当日出荷から翌日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷から翌日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から翌日出荷
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
649税込714
1本
当日出荷から翌日出荷
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒ロングレンチ TRUSCO六角棒ロングレンチTRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から翌日出荷
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
189税込208
1本
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒 TRUSCOロングボールポイント六角棒TRUSCO
499税込549
1本
当日出荷
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら