ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
付属品六角ナット・丸ワッシャー
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
インチボルト、ウィットねじとも呼ばれるねじ山の角度が55°の六角ボルトです。
用途水道関係や建築関係用として。
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。
メモリピッチ上段(mm)1mm
ピッチ(mm)(下段)0.5
仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
狭い個所での脱着に大変優れています。
エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
使用流体水/空気
最高使用圧力(MPa)1
形状エルボ
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~50
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
用途カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器などの固定に
材質/仕上ステンレス
色黒
組立てが簡単で清掃も容易にできます。SUS430を使用した厨房などで使用される汎用タイプです。
用途厨房、食品工場、研究施設、クリーンルーム等。
仕様下棚:平棚板
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800
ねじサイズ(アジャスター)0.75インチ
天板形状平天板
引出しなし
枠形状:調整可
組立てが簡単で清掃も容易にできます。SUS430を使用した厨房などで使用される汎用タイプです。
用途厨房、食品工場、研究施設、クリーンルーム等。
仕様下棚:平棚板
トラスコ品番405-1817
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)1200
均等荷重(kg)146.8、天板:146.8
ねじサイズ(アジャスター)0.75インチ
天板形状平天板
引出しなし
枠形状:調整可
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
関連キーワード