1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
先端形状六角
本数1
両頭機能片頭
こんなお得な商品も!

六角ビットセット ロングタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。
パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
対辺寸法(mm)22
付属品ピン・Oリング
全長(mm)50
質量(g)162
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)25.4
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)19.0
ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。
インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
対辺寸法(mm)6.35
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。
ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7
セット内容ピン、Oリング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)150
全長(mm)105
適合機種TMID-2S
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。
全長(mm)100
色シルバー
シャンク径(Φmm)6.35
硬さH級
マグネット先端マグネット付き
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角軸筒型ワイヤーブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
六角軸シャンク径6.35mm
両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。
トラスコ品番524-2303
セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダ
色シルバー
硬さH級
マグネット先端:マグネット付き
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)
有効長(mm)3.2
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
刃厚(mm)1.07
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)
刃長(mm)20
使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー
ドリル径(Φmm)5.0
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー
差込角(mm)6.35
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
六角軸シャンク径6.35mm
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。
材質軸:スチール(SPHC)、66ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ5 1410
「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
しっかり握れて滑らないグリップですロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
18Vインパクトドライバーにも対応可能です。
高精度強力ベアリングを使用しています。
用途壁際、隅、コーナー部でのビスの取り付け、取り外し作業などに最適です。
トラスコ品番819-1378
セット内容固定ハンドル(ビット収納可能)[[(+)]]2×35(専用超短ビット)、両頭ビット#2×45mm1本付き
材質特殊鋼
全長(mm)115
高さ(mm)60
質量(g)220
差込角(mm)6.35
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに
付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット)
トラスコ品番764-7638
全長(mm)134
高さ(mm)47
質量(g)282
差込角(mm)6.35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業
トラスコ品番667-1075
材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼
全長(mm)100
チャック能力(mm)1.5~13
能力(mm)【コレット】1.5~13
シャンク径(mm)6.35
1個
¥5,100
税込¥5,610
当日出荷
関連キーワード