7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
擦れに強い210デニールの生地です。 塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。 内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。
用途水中での軽作業 ブラック 材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC) セット内容ウエストベルト、カップインソール 足幅3E
1足
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様上棚:YUR-B型(W) 材質本体:スチール 均等荷重(kg)200 ねじサイズアジャスター:M16×2.0
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
仕様上棚:YUR-B型(W) 材質本体:スチール 均等荷重(kg)200 ねじサイズアジャスター:M16×2.0
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリップボルトで取り付け可能です。
トラスコ品番467-3832 適合機種AE型、AEWK型、HAE型、BE型、BO型、AEW型、HAEW型、GW型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質スチール グリーン 高さ(mm)375 奥行(mm)260 間口(mm)1200 最大積載量(kg)20
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷

棚板2枚付。小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。上から2段目の棚は固定です。その他の棚はピッチ25mmで上下可動です。
適合機種TWB-900 TWB-900C 材質本体:スチール 高さ(mm)880 奥行(mm)300 間口(mm)900 色(本体)ブラック(棚板:オレンジ) 均等積載量(kg/段)50
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。 材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 高さ(mm)1800 奥行(mm)650 間口(mm)900 色(本体)ブラック(棚板:オレンジ) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800 最大積載量(kg/台)250
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製天板の上で作業ができます。上棚付。オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)。ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ) 高さ(mm)1800 奥行(mm)650 間口(mm)900 色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ) 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)