1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番157-9401 容量(mL)420 タイプトーチノズル用 使用温度範囲-20~40℃ 主成分顔料、樹脂 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

関連カテゴリ