こんなお得な商品も!
大口径エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥2,490~
税込¥2,739~
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。
用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)0.8
材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)
接続部のサイズ1/4樹脂カプラ
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
使用流体圧縮空気
寸法E(Φmm)42
最高温度範囲(℃)-5~+60℃
絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。
色黄
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。
色黄
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
こんなお得な商品も!
エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色黄
使用圧力(MPa)0.8
空気接続口ツータッチカプラー
材質ポリウレタン
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
ホース継手1/4カップリング
流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)42
接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。
分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1.5
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質ポリウレタン樹脂
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)
使用流体空気
特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
分岐数2
トラスコ品番328-7467
質量(g)330
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
分岐数2
トラスコ品番328-7459
質量(g)340
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。
1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番819-5077
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
使用温度(℃)0~50
分岐数2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ねじタイプ。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
仕様めねじ取付用
使用温度範囲(℃)0~50
使用温度(℃)0~50
ホースバンド不要設計です。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)0~50
使用温度(℃)0~50
タケノコタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
仕様ホース取付用
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ構造片路開閉型
使用温度(℃)0~50
タケノコタイプ。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質(本体)ナイロン(PA)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
仕様ホース取付用
使用温度(℃)0~50
ホースバンド不要設計です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
仕様ホース取付用
使用温度範囲(℃)0~50
ねじタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ構造片路開閉型
使用温度(℃)0~50
ねじタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
相手側取付サイズR1/4
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番819-5071
質量(g)24
使用温度範囲(℃)0~50
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造片路開閉型
使用温度(℃)0~50
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
手元に空気調節器が付いているので、ロングノズルを取付ても大丈夫。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル取付部G1/8
付属品カプラ用プラグ
トラスコ品番276-0321
全長(mm)110
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
質量(g)239
使用温度範囲(℃)-5~50℃
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
使用流体空気
材質鉄、真鍮、樹脂
ソケットorプラグソケット
ねじタイプ。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
相手側取付サイズR1/4
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
仕様おねじ取付用
トラスコ品番819-5053
質量(g)5
使用温度範囲(℃)0~50
取り付け形状おねじ取付用
使用温度(℃)0~50
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーブロワガン ロングノズル
モノタロウ
¥849
税込¥934
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。
手元でのレバー操作で簡単流量調整。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー
ノズル長(mm)490
ノズル口径(Φmm)3.6
トラスコ品番231-5327
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)169
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)1.6
ノズル形状ロング、L型
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使用流体空気
材質鉄、真鍮、樹脂
ソケットorプラグプラグ
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
ソフトな巻き取り仕様です。
軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
ホース寸法(全長)(m)10
仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様
幅(mm)300
高さ(mm)330
奥行(mm)111
材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
こんなお得な商品も!
エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。
カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色青
使用圧力(MPa)0.8
仕様両端カップリング付
材質ポリウレタン
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
ホース継手1/4カップリング
流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)42
使用カプラーツータッチカプラー
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。
材質ポリウレタン
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3
使用流体空気/水
特性耐油/耐水/柔軟性
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(一次側)
使用流体空気
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。国内一般製品と互換性があります。
使用流体空気
最小破壊圧力(MPa)14.0
最高使用圧力(kPa)1.6
手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95
間口(mm)51
奥行(mm)118
仕様エア源口数/2口
適合TFKS-K(1個)
トラスコ品番456-1376
質量(kg)0.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
手元近くにエア源カプラを付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95
間口(mm)51
奥行(mm)118
仕様カプラ/2口付
トラスコ品番467-3239
質量(kg)0.6
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
ホース長さ(m)1(1次側)
材質(本体)スチール
使用温度範囲-10~60℃
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×242×282
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
使用流体圧縮空気
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
取付金具(一次側)高圧用プラグ22HPP
取付金具(二次側)高圧用オートロックソケット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×245×285
質量(kg)4.5
トラスコ品番275-4916
材質(本体)スチール
質量(g)4500
使用温度範囲0~60℃
最高使用圧力(MPa)3
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(1次側)
使用流体圧縮空気
使用カプラー(カプラプラグ)高圧用プラグ22HPP
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
ホース長さ(m)1(1次側)
トラスコ品番275-4835
材質(本体)スチール
質量(g)6300
使用温度範囲0~60℃
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×285×340
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
使用流体圧縮空気
使用カプラー(カプラプラグ)ナットタイププラグ3/8
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番152-6774
材質ポリウレタン
質量(kg)0.173/m
色緑
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
肉厚(mm)2.5
外径(Φmm)16
使用流体空気
許容曲半径80mm
主な用途各種エア配管
特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
機械周りでの部品の組立やメンテナンスに最適です。
電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
仕様組立式
トラスコ品番467-3255
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
トラスコ品番450-1292
材質天板:ポリ化粧板、本体:スチール
色ブラック/オレンジ
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
材質天板:ポリ化粧板、本体:スチール
色ブラック/オレンジ
引出し1列1段 UDK001W カギあり
薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。
機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。
電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
材質天板:ポリ化粧板、本体:スチール
色ブラック/オレンジ
ねじサイズM16×2.0
引出し1列1段 UDK001 W カギあり
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色蛍光緑
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気
コイル径(mm)65
カプラー有無有
関連キーワード
1
2
次へ