15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 トラスコ品番254-9590 全長(mm)71.5 質量(kg)0.25 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1以下 使用流体空気 主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気を安定した圧力に調圧します。
全長(mm)129 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.85 流体温度(℃)5~60 圧力計圧力計付
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元に空気調節器が付いているので、ロングノズルを取付ても大丈夫。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル取付部G1/8 付属品カプラ用プラグ トラスコ品番276-0321 全長(mm)110 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ 質量(g)239 使用温度範囲(℃)-5~50℃ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)250 全幅(mm)72 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)75 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.85 圧力計圧力計付
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625 接続口径Rc3/8 全長(mm)220 全幅(mm)62.2 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 ドレン貯容量(cm3)35 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
トラスコ品番562-5624 接続口径Rc1/4 全長(mm)206.5 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 ドレン貯容量(cm3)35 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

レギュレーター内蔵によりスピード調整が可能です。ヤスリの使用も可能です。低振動・ゴムグリップ付きです。
用途鋼板・アルミ板の切断に。機械加工部品のヤスリがけに。 トラスコ品番161-1116 全長(mm)201 質量(kg)1.06 切断能力(mm)鉄板1.0 刃先形状標準型32山 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 ストローク数(回/分)5000 ストローク長(mm)ロング時:10 適合替刃5mm 排気方向後方
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷


エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品ブラケット 全長(mm)215 質量(kg)1.4 全幅(mm)230 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)200 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa ケースケースガード付 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個 トラスコ品番126-5342 質量(kg)26 容量(L)20 吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec 使用空気圧力(MPa)0.39~0.88 吐出圧力(MPa)17.64~39.69 ホース長さ(mm)3000 適合グリースNLGI No.0~1 危険物の類別非危険物
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
付属品ブラケット 全長(mm)202.5 質量(kg)0.75 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)50 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2 ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
トラスコ品番217-8364 接続口径Rc1/4 全長(mm)114 質量(kg)0.4 使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)25 使用流体空気 最大空気処理流量(m3/min)0.41 アズワン品番64-8732-18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
使用圧力(MPa)0.05~1.0 付属品ブラケット 全長(mm)250 質量(kg)1.1 全幅(mm)152 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)200 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa ケースケースガード付 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)