カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • フィルタレギュレータ(4)
    • レギュレータ(2)
    • FRLユニット(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • SMC(374)
  • 日本精器(19)
  • SHINANO(信濃機販)(60)
  • コガネイ(72)
  • エス・ピー・エアー(22)
  • H&H(3)
  • CKD(228)
  • BeHAUS(3)
  • エスコ(31)
  • Festo(140)
  • RS PRO(63)
  • NORGREN(41)
  • ParkerTAIYO(31)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(31)
  • 日野自動車(25)
  • CEJN(セイン)(23)
  • SK11(18)
  • 日本ニューマチック工業(16)
接続口径
  • 1/4(2)
  • R(PT)1/4(1)
  • Rc(PT)1/4(4)
  • Rc(PT)3/8(3)
  • Rc(PT)1/2(2)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.05~0.85(5)
  • 0.1(1)
  • 0.1~0.85(3)
  • 0.85(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア レギュレーター」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625接続口径Rc3/8全長(mm)220全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
トラスコ品番562-5624接続口径Rc1/4全長(mm)206.5使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1
レギュレーター TRUSCOレギュレーターTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
空気を安定した圧力に調圧します。
全長(mm)129使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60圧力計圧力計付
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付
ルブリケータ TRUSCOルブリケータTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
トラスコ品番217-8364接続口径Rc1/4全長(mm)114質量(kg)0.4使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)25使用流体空気最大空気処理流量(m3/min)0.41アズワン品番64-8732-18
エアソー TRUSCOエアソーTRUSCO
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
レギュレーター内蔵によりスピード調整が可能です。ヤスリの使用も可能です。低振動・ゴムグリップ付きです。
用途鋼板・アルミ板の切断に。機械加工部品のヤスリがけに。トラスコ品番161-1116全長(mm)201質量(kg)1.06切断能力(mm)鉄板1.0刃先形状標準型32山使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)ロング時:10適合替刃5mm排気方向後方
FRLユニット(3点セット) TRUSCOFRLユニット(3点セット)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット(2点セット) TRUSCOFRLユニット(2点セット)TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から翌日出荷
フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
使用圧力(MPa)0.05~1.0付属品ブラケット全長(mm)250質量(kg)1.1全幅(mm)152ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用) TRUSCOエアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種FTR-65G危険物の類別非危険物
エアールブリケーター 20L TRUSCOエアールブリケーター 20LTRUSCO
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物
減圧弁 TRUSCO減圧弁TRUSCO(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
フィルタ付きレギュレータ TRUSCOフィルタ付きレギュレータTRUSCO(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
レギュレーター付エアーダスター TRUSCOレギュレーター付エアーダスターTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
手元に空気調節器が付いているので、ロングノズルを取付ても大丈夫。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8付属品カプラ用プラグトラスコ品番276-0321全長(mm)110材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)239使用温度範囲(℃)-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
コンパクトユニット TRUSCOコンパクトユニットTRUSCO
7,498税込8,248
1台
当日出荷
2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
付属品ブラケット全長(mm)202.5質量(kg)0.75使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)50使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら