13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。 トラスコ品番207-4108 セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C 全長(mm)416 質量(kg)1.9 動作方式エア式 油槽径(Φmm)62.6 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 アズワン品番64-8713-10 容量(cc)400 危険物の類別非危険物
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。 トラスコ品番207-4110 セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C 全長(mm)416 質量(kg)1.9 動作方式エア式 油槽径(Φmm)62.6 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 アズワン品番64-8713-11 容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600 危険物の類別非危険物
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類スポンジ 材質ウレタンフォーム 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 イエロー
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネート製なので壁紙を傷めにくく、エアー抜き、しわのばしができるすべり止め付きクロスヘラです。 透明なので下地が見えて作業が快適、丈夫で長持ちするビニル壁紙用ヘラです。 指先があたる部分に滑り止めが付いているので作業がしやすいです。
用途壁紙のエアー抜き、しわのばしに。 セット内容ポリカーボネート 全長(mm)100 透明
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。 トラスコ品番194-9215 材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂 質量(g)760 口径(Φmm)41 適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40 使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 レバー色 アズワン品番64-8623-03 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物 口金寸法(mm)41
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。 シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。 トラスコ品番207-2752 材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE 質量(g)12 縦(mm)45 横(mm)57 アズワン品番64-8403-83
1袋(5枚)
729 税込802
当日出荷

超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。 仕様別作可否:可 トラスコ品番207-2743 幅(mm)1000 材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE 質量(g)450 長さ(m)1 アズワン品番64-8403-82
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに 材質ウレタンフォーム イエロー トラスコ品番764-3616 厚さ(mm)50 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-20~70 縦(mm)330 横(mm)500 面密度(kg/m2)22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。 取付ねじG1/4 トラスコ品番282-5473 材質ポリカーボネイト 全長(mm)87 質量(g)99 ねじの種類G
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

トラスコ品番287-8984 接続口径R1/4 全長(mm)36 材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g)50 使用圧力(MPa)1.5 主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
欠品中

バルブ表示を使いやすい片面印刷で。美しく耐久性に優れたアクリル素材です。
取付方式 材質アクリル 仕様片面表示 厚さ(mm)2.5 質量(g)46 縦(mm)65 横(mm)45
1組(5枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番287-8976 接続口径プラグ式 全長(mm)43 材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g)52 使用圧力(MPa)1.5 主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
当日出荷