「エア-缶」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡易に空気穴を空けられます。
穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け
材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)
適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種
トラスコ品番484-6397
質量(g)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。
脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。
トラスコ品番194-9215
材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂
質量(g)760
口径(Φmm)41
適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40
使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
レバー色黒
アズワン品番64-8623-03
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
口金寸法(mm)41
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377
セット内容専用ガンFTK-70G
質量(kg)12.8
容量(L)20(16kg缶)
吐出圧力(MPa)24.5
吐出量(mL/ストローク)4
ホース長さ(mm)1800
適合グリースちょう度#0・#1
危険物の類別非危険物
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5431
セット内容専用ガンFTK-70G
質量(kg)6.1
容量(L)8
吐出量4(cc/cycle)
吐出圧力(MPa)9.8
ホース長さ(mm)1820
危険物の類別非危険物
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個
トラスコ品番126-5342
質量(kg)26
容量(L)20
吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec
使用空気圧力(MPa)0.39~0.88
吐出圧力(MPa)17.64~39.69
ホース長さ(mm)3000
適合グリースNLGI No.0~1
危険物の類別非危険物
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷