2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。※壁など穴あけて排気ダクトを設置する場合は、工業業者などにご依頼下さい。素人工事は雨漏りなどのトラブルの原因になります。 トラスコ品番270-7934 質量(kg)6 サイズ180×4m
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。 風速測定範囲(m/s)0.9~26.8 分解能0.1m/s 質量(g)90 トラスコ品番415-0945 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 精度風速:±(3%rdg+0.2digit) 測定方式ベーン式 連続使用時間440時間 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×26×47
1個
19,980 税込21,978
当日出荷