5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番207-2784 材質本体カバー・伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン 幅(mm)500~698 ホワイト 高さ(mm)146 質量(g)370 奥行(mm)213 アズワン品番64-8410-28
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

エアコンの風向きを上下にコントロールでき、直風による体への負担をやわらげます。 オフィス用エアコンでも、冷暖房でご使用いただけます。 横幅は約50~70cmと伸縮可能です。 表面をシボ加工する事により、落ち着いた色合いで景観を損ないません。 風向きを調整して、空調の温度ムラ解消になります。
用途エアコンの直風軽減に トラスコ品番207-2783 セット内容固定板、連結ホルダー、両面テープ、落下防止ストラップ1本 材質本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム、固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン ブラック 高さ(mm)146 質量(g)370 タイプシボ加工タイプ 縦(mm)213 横(mm)500~698 アズワン品番64-8410-05
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番594-5819 電源(V)三相200 タンク容量(L)4 口数1 首振あり 電源コード(m)なし 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 本体寸法(mm)幅400 消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69 標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番594-5823 電源(V)三相200 タンク容量(L)4 首振あり 電源コード(m)なし 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 本体寸法(mm)幅400 送風口数1 消費電力(kW)(50/60Hz)1.21/1.55 標準消費電力料金(円/h)19.4/24.8(50/60Hz) 排熱ダクト有無
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番594-5821 電源(V)三相200 タンク容量(L)4 口数1 首振なし 電源コード(m)なし 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 本体寸法(mm)幅400 消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69 標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz) 排熱ダクト有無あり
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷