「エアスプレーガン 洗浄」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)1.0×8 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-4375 全長(mm)125 ブラック 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16(中心部3) ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-4376 全長(mm)175 ブラック 質量(g)162 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。
取付ねじG1/4 容量(L)0.4 トラスコ品番337-2391 材質アルミダイカスト 質量(g)200 適合スプレーガンGSG-13
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。 質量(g)700 供給方式吸上式 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 カップ容量(L)1 微粒化汎用微粒化 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)