1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレーター内蔵によりスピード調整が可能です。ヤスリの使用も可能です。低振動・ゴムグリップ付きです。
用途鋼板・アルミ板の切断に。機械加工部品のヤスリがけに。 トラスコ品番161-1116 全長(mm)201 質量(kg)1.06 切断能力(mm)鉄板1.0 刃先形状標準型32山 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 ストローク数(回/分)5000 ストローク長(mm)ロング時:10 適合替刃5mm 排気方向後方
1台
32,980 税込36,278
当日出荷