ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付)
手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。
折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に
ノズル長(mm)90
口ノズル径(mm)3.5
仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)
材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工
最高使用圧力(MPa)0.8
ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部ねじ径G1/8
ホース取付口G1/4
使用温度範囲-40~+80℃
使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)
最小曲半径23mm
樹脂寸法(mm)内径5・外径8
エアダスター用の交換継手です。
エア漏れのしにくいOリング付です。
セット内容Oリング
最高使用圧力(MPa)1
六角対辺(mm)14
エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用
仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット
トラスコ品番855-1282
適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73
材質本体:鉄
質量(g)21
2018年トラスコ掲載ページ5 0589
1セット(3個)
¥619
税込¥681
当日出荷
エアダスター用の補修用レバーパーツです。
用途エアダスター用補修パーツ。
仕様TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品
トラスコ品番855-0557
セット内容Eリング、ピン
適合本体TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ
材質レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)20
2018年トラスコ掲載ページ5 0587
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)135
空気消費量(m3/min)0.25
セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグRc1/4
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-4377
セット内容ビニールホース1.5m
全長(mm)140
色ブラック
質量(g)214
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気、液体
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
関連キーワード