「エアダスター 樹脂」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部M14×1 仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付 材質本体:PP(ポリプロピレン) 全長(mm)128 質量(g)90 使用温度範囲0~50℃ 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 2018年トラスコ掲載ページ5 0606
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口G1/4 トラスコ品番287-1874 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 全長(mm)124 質量(g)159 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。 ノズル口径(Φmm)2.0 接続ねじG1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 仕様樹脂タイプ トラスコ品番228-0809 質量(g)36
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業 ノズル口径(Φmm)2.0 エアー接続口1/4 材質ポリアセタン・真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~50 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)25 ノズル取付部G1/8 全長(mm)125 質量(g)160 トラスコ品番287-1891 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル エアー接続口G1/4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16 エアー接続口G1/4ネジ トラスコ品番287-1904 材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 全長(mm)175 質量(g)201 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 2018年トラスコ掲載ページ5 0607
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)3 エアー接続口G1/4 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷

ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に ノズル長(mm)90 口ノズル径(mm)3.5 仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径) 材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工 最高使用圧力(MPa)0.8
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部ねじ径G1/8 ホース取付口G1/4 使用温度範囲-40~+80℃ 使用空気圧力(MPa)0.7(20℃) 最小曲半径23mm 樹脂寸法(mm)内径5・外径8
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)