9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー ノズル長(mm)490 ノズル口径(Φmm)3.6 トラスコ品番231-5327 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)169 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6 ノズル形状ロング、L型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)3 エアー接続口G1/4 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー ノズル長(mm)320 ノズル口径(Φmm)4.0 トラスコ品番231-4762 全長(mm)467 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)141 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6 ノズル形状ロング、L型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口Rc1/4 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6 ノズル形状ロング、ストレート型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元に空気調節器が付いているので、ロングノズルを取付ても大丈夫。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル取付部G1/8 付属品カプラ用プラグ トラスコ品番276-0321 全長(mm)110 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ 質量(g)239 使用温度範囲(℃)-5~50℃ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
4,198 税込4,618
当日出荷