90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部M14×1
仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付
材質本体:PP(ポリプロピレン)
全長(mm)128
質量(g)90
使用温度範囲0~50℃
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
2018年トラスコ掲載ページ5 0606
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。
本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。
ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。
エアー取付口1/4プラグ
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)16
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-5216
全長(mm)164
質量(g)233
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
先端がゴムなのでワークを傷つけません。
本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。
ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。
エアー取付口1/4プラグ
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-5217
全長(mm)118
質量(g)188
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。
トラスコ品番243-3728
全長(mm)127.5
材質(本体)本体:アルミニウム
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)2
適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアー取付口1/4プラグ
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
エアダスター用の交換継手です。
エア漏れのしにくいOリング付です。
セット内容Oリング
最高使用圧力(MPa)1
六角対辺(mm)14
空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)25
ノズル口径(Φmm)1.0×8
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-4375
全長(mm)125
色ブラック
質量(g)123
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)16(中心部3)
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-4376
全長(mm)175
色ブラック
質量(g)162
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
エアー取付口1/4プラグ
ノズル長(mm)24
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
全長(mm)124.5
材質(本体)アルミニウム
質量(g)230
用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。
直径(mm)100
板厚(mm)2
質量(g)10
仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能
ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズルねじ径G1/8
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。
アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75
先端ノズル径(Φmm)16
取付口G1/8
質量(g)54
ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。
従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。
SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)22
口ノズル径(mm)2
取付口G1/8
トラスコ品番764-8812
材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR
質量(g)12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2
ノズル長(mm)200
トラスコ品番116-4515
材質本体材料:SUS304、リング:バイトン
全長(mm)207
質量(g)65
適合流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ノズル長(mm)25
取付口(ノズル)G1/8
質量(g)22
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。
アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5
取付口G1/8
材質アルミマグネシウム合金
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4761
全長(mm)124.5
質量(g)220
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番365-4711
全長(mm)124.5
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
エアー取付口1/4プラグ
ノズル長(mm)24
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
トラスコ品番114-5777
材質本体:アルミニウム
全長(mm)110
質量(g)225
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番365-4818
全長(mm)124.5
質量(g)220
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番380-3333
全長(mm)124.5
質量(g)213
最高使用圧力(MPa)1
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業に。
トラスコ品番160-8087
全長(mm)127.5
質量(g)219
使用温度範囲(℃)0~60
使用空気圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
2018年トラスコ掲載ページ5 0607
5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。
トラスコ品番836-6929
材質本体:アルミニウム
質量(g)226
2018年トラスコ掲載ページ5 0588
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4664
全長(mm)124.5
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)3
エアー接続口G1/4
材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
使用温度(℃)-10~60
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)300
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4796
全長(mm)412.0
質量(g)245
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4770
全長(mm)200.5
質量(g)245
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)500
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4800
全長(mm)607.0
質量(g)265
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4788
全長(mm)312.0
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6399
直径(Φmm)150
質量(g)38
板厚(mm)2
中径(Φmm)4.75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6411
直径(Φmm)200
質量(g)66
板厚(mm)2
中径(Φmm)4.75
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6429
直径(Φmm)200
質量(g)66
板厚(mm)2
中径(Φmm)6.75
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6402
直径(Φmm)150
質量(g)38
板厚(mm)2
中径(Φmm)6.75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
関連キーワード
1
2
次へ